ベルティ(黄) 反射ベルト ベルティ 日本緑十字社 89902163 ベルティ(黄) 反射ベルト ベルティ 日本緑十字社 89902163 ベルティ(黄) 反射ベルト ベルティ 日本緑十字社 89902163

反射ベルト ベルティ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89902163 品番ベルティ(黄)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質リフレクサイト反射シート 寸法(mm)50幅×(長さ)最小約650〜最大約1200 仕様サイズ調整可能 日本緑十字社品番238062 質量(g)90 長さ(mm)650〜1200 トラスコ品番815-1731

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする