日本緑十字社
日本緑十字社の トラテープ
トラテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89903301
品番
TR2-A
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
貼り付けるとトラ模様になるテープです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
布テープ トラ柄
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
材質
スフ布(PEラミネート加工)
寸法(mm)
120幅×25m×0.26
日本緑十字社品番
256201
質量(g)
962
テープ幅(mm)
120
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26