日本緑十字社
日本緑十字社の トラテープ
トラテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89903317
品番
TR2-B
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
貼り付けるとトラ模様になるテープです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
布テープ トラ柄
モノタロウ
¥
849
¥
934
税込
材質
スフ布(PEラミネート加工)
寸法(mm)
60幅×25m×0.26
日本緑十字社品番
256202
質量(g)
468
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26