日本緑十字社
日本緑十字社の トラテープ
トラテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
90
材質
軟質エンビ
注文コード
89903326
品番
TR2-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
テープ幅・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
貼り付けるとトラ模様になるテープです。
材質
軟質エンビ
寸法(mm)
90幅×10m×0.2
日本緑十字社品番
256203
質量(g)
240
テープ幅(mm)
90
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2