日本緑十字社
日本緑十字社の トラテープ
トラテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89903335
品番
TR2-D
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
貼り付けるとトラ模様になるテープです。
材質
半硬質エンビ
寸法(mm)
290幅×20m×0.1
日本緑十字社品番
256204
質量(kg)
1.7
テープ幅(mm)
290
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1