日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ
トラテープ(反射)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
90
注文コード
89903362
品番
TR3-A
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
815-1519
材質
反射シートテープ(アクリル系フィルム)
寸法(mm)
90幅×10m×0.15
質量(g)
330
テープ幅(mm)
90
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.15
日本緑十字社品番
256301