トラテープ(反射)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)45 注文コード89903371 品番TR3-B
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はテープ幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番815-1520 材質反射シートテープ(アクリル系フィルム) 寸法(mm)45幅×10m×0.15 質量(g)165 テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.15 日本緑十字社品番256302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89903405
2016-07-06
用途:
駐車場のポールを視認しやすく表示

色が丁度よくて視認性バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする