日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ
トラテープ(反射)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
45
注文コード
89903405
品番
TR3-E
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
反射シートテープ(ポリエステルフィルム)
寸法(mm)
45幅×10m×0.15
質量(g)
172
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.15
日本緑十字社品番
256305