曜日別特売
YT-191 自己融着テープ 日本緑十字社 89904753

 

YT-191 自己融着テープ 日本緑十字社 89904753
YT-191 自己融着テープ 日本緑十字社 89904753

自己融着テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード89904753品番YT-191
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5種類自己融着材質ブチルゴム質量(g)120日本緑十字社品番268401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする