日本緑十字社
日本緑十字社の ビニールテープ
日本緑十字社の ビニールテープ防食・配管用途
防食テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89904771
品番
防食50S
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
ポリ塩化ビニル
質量(g)
285
日本緑十字社品番
269012