日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラカラーチェイン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89905532
品番
PT-630TR
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
イエロー/ブラック
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
23.5×7×30m
日本緑十字社品番
284015
仕様
PT-630TRの色間隔は2個ピッチです。
質量(kg)
2.9