プラカラーチェイン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89905636 品番 PT-612RY
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
レッド/イエロー 材質ポリエチレン 寸法(mm)23.5×7×1.2m 日本緑十字社品番284037 仕様色間隔は約300mmピッチです。両端に連結用のクイックジョイントが付属しています。 質量(g)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする