工事用黒板〈撮影用罫引型式〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)450×600×20 トラスコ品番815-1564 文字内容工事名 工種 撮影日 注文コード89906065 品番W-6
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は寸法・トラスコ品番・文字内容など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)450×600×20 文字内容工事名 工種 撮影日 仕様立掛金具、チョーク、ラーフル付 トラスコ品番815-1564 材質木製 質量(g)978 日本緑十字社品番289026

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする