日本緑十字社
日本緑十字社の 工事用黒板・ホワイトボード
日本緑十字社の 工事用黒板
日本緑十字社の 設置式黒板
工事用黒板〈撮影用罫引型式〉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
450×600×20
トラスコ品番
815-1565
文字内容
件名 工事個所
注文コード
89906074
品番
W-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
寸法・トラスコ品番・文字内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
450×600×20
文字内容
件名 工事個所
仕様
立掛金具、チョーク、ラーフル付
トラスコ品番
815-1565
材質
木製
質量(g)
978
日本緑十字社品番
289027