角型名札(U型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89906546 品番 角名札-28
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様裏面安全ピン付 材質スチロール 寸法(mm)28×50(中紙26×50) 質量(g)7 日本緑十字社品番298028

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89906564
2023-10-27
用途:
社員用名札として使用

制服の胸ポケットに付けるのにサイズが丁度いいです。

対象商品:
89906555
2021-06-06
用途:
新入社員用
電気・ガス・熱供給・水道業

何も問題ない。思った通りの品物です。壊れたらまた買います。

対象商品:
89906546
2018-07-23
用途:
洗車作業時
秀輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

胸ポケットの上につけてますが、ちょうど良い大きさで作業の邪魔にならず名前も早く覚えてもらえてイイと思います

対象商品:
89906546
2018-01-19
用途:
入社された方の名札
株式会社ニフコ 様 (製造業)

使いやすい

個数もちょうどよい
             何回でも使える

すぐ届く

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする