日本緑十字社
日本緑十字社の 書庫・金庫・ロッカー
日本緑十字社の キーボックス・名札掛け
日本緑十字社の キーハンガー
ポキットキーハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
89907246
品番
キーハンガー1R(8)グレー
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
仕様
裏面テープ付
材質
アクリル、真ちゅう(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
縦30×横33(キーハンガー1R)
質量(g)
10
日本緑十字社品番
302008