日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射板・反射シート
丸型カラーマグネット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
89907955
品番
マグネ20(2/赤)20mmΦ
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
赤
寸法(mm)
20Φ
質量(g)
34
日本緑十字社品番
312072
仕様
プラスチックカバー付
材質
樹脂マグネット