日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射板・反射シート
丸型カラーマグネット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
89908007
品番
マグネ30(2/赤)30mmΦ
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
色
赤
寸法(mm)
30Φ
質量(g)
70
日本緑十字社品番
312082
仕様
プラスチックカバー付
材質
樹脂マグネット