丸型カラーマグネット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 89908086 品番 マグネ40(5/緑)40mmΦ
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法(mm)40Φ 質量(g)112 日本緑十字社品番312095 仕様プラスチックカバー付 材質樹脂マグネット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89907964
2019-07-10
用途:
掲示物貼付

大きさも磁力もちょうど良くて、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする