日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
粗面用反射テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89908831
品番
AHT-110TR
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
黄×黒
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
粗面用アルミテープ
特性
反射
主な用途
表示・安全用(粗面用)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
622
日本緑十字社品番
319013