メッシュゼッケン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89908962 品番 MZ-100G
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
種類ゼッケン型 仕様ゴム・マジックテープ付 トラスコ品番815-1591 材質メッシュ(ナイロン100%) 寸法(mm)600×440 質量(g)112 色(本体) 日本緑十字社品番320011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする