日本緑十字社
日本緑十字社の ホワイトボード
日本緑十字社の ホワイトボード(壁掛け)
壁掛ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89909145
品番
PA-142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(表面)
スチール
寸法(mm)
300×450
色
ホワイト
日本緑十字社品番
327193
仕様
グリーンボード(チョーク使用)、ホワイトボード(マーカーペン使用)
材質
(枠・粉受)ポリプロピレン