フロアサインスタンド

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89910502 品番 フロアサイン-206
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。

文字内容修理中 立入禁止 仕様両面表示 トラスコ品番815-1648 セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付 材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー 寸法(mm)600×280 質量(kg)1.1 取付方式スタンド式 日本緑十字社品番337206
注意
※ペットボトルの形状が特殊な場合装着できない場合があります。
※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用下さい。
※ペットボトルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89910511
2024-03-19
用途:
建物点検時
サービス業

軽く持ち運びやすい。固定するプラスチック板の引掛け部分がややチャチな気がする。

対象商品:
89910457
2020-12-21
用途:
機械運搬時
トーヨーエイテック株式会社 様 (製造業)

車の周辺時に設置する場合は、2〜4設置のためセット価格があると助かります。

対象商品:
89910457
2019-08-06
用途:
電気機器絶縁耐圧試験
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

一緒に購入した、安全表示機器と併用する事により、確実な安全対策が出来無事故作業が遂行されています。客先からも、安全意識の高さを、高く評価されています。

1人が参考にしています
対象商品:
89910484
2019-05-20
用途:
工場
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、しっかりとしています。風が吹いてもペットボトルにみずをいれたて使えるので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする