フロアサイン-6020 サインボード 日本緑十字社 89910737 フロアサイン-6020 サインボード 日本緑十字社 89910737

サインボード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容足元注意 / 足元注意 注文コード89910737 品番フロアサイン-6020
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は文字内容など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで持ち運びに便利。

文字内容足元注意 / 足元注意 仕様表印刷 材質ポリプロピレン 寸法(mm)420×250 取付方式スタンド式 奥行(mm)(開脚時)220 日本緑十字社品番337502

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89910721
2019-04-10
用途:
通路等の狭い場所での作業表示、材料置き場の表示用、床面点検口(ハッチ)を開放した時に、歩行者等への注意喚起をするため。
東京環境衛生株式会社 様 (建設業・工事業)

いろんな立て看板ありますが、一人で作業する際は、多くの荷物持ちたくないし、車で現場作業するにもレンタカー含め車代・駐車場代コストかかります。その中でも一番小さくて、リュックサック・かばん等に、すんなり収納でき、持ち運びにとても便利です。簡単な作業には十分な注意喚起ツールでした。

対象商品:
89910721
2017-08-21
用途:
通路区分でやむを得ず作業等をする際の表示

作業中と、清掃中の2本立てが良い。大きさも丁度良く使い勝手が非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする