日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
バリケードスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89910773
品番
BK-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
止まれ 一旦停止
トラスコ品番
815-1872
材質
(本体)ポリプロピレン、(表示部)ユポステッカー
質量(kg)
2.1
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
821×428
日本緑十字社品番
338005
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません