バリケードスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89910834 品番BK-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
文字内容喫煙所 トラスコ品番815-1878 材質(本体)ポリプロピレン、(表示部)ユポステッカー 質量(kg)2.1 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)821×428 日本緑十字社品番338012
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする