日本緑十字社
日本緑十字社の 蛍光/メタリック塗料
日本緑十字社の 蛍光塗料
蛍光スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89911525
品番
蛍光スプレーYR
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
乾燥時間(分)
約20(夏期)、約40(冬期)
塗布面積(m
2
)
約0.8〜1.2
トラスコ品番
818-6451
色
オレンジ
主成分
アクリル樹脂系
危険等級
V
アズワン品番
3-1885-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
特性
蛍光
危険物の性状
非水溶性
日本緑十字社品番
346004