FLA-A4 高輝度蓄光シート 日本緑十字社 89912024 FLA-A4 高輝度蓄光シート 日本緑十字社 89912024

高輝度蓄光シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89912024 品番FLA-A4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電気が消えても数分間光ります。 トラスコ品番815-1613 材質PET 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)297×210 質量(g)36 日本緑十字社品番361001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89912033
2016-09-29
用途:
サンプル試作時

高輝度だけあって、キレイに光っていました。サイズも丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする