日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光避難口誘導標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89912094
品番
SSN805
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
消防認定品
電気が消えても長時間光ります。
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
トラスコ品番
835-3846
寸法(mm)
120角
質量(g)
42
日本緑十字社品番
364805
注意
※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。