日本緑十字社
日本緑十字社の 両面テープ
日本緑十字社の 両面テープ一般用途用
強力接着両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89912584
品番
AFW2508
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アクリルフォーム
粘着剤
アクリル粘着材
質量(g)
350
日本緑十字社品番
372001
粘着タイプ
強粘
主なワーク
大面材、パーツ