高輝度蓄光誘導標識専用プレート(壁面用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89912611 品番KAP1030
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
取付方式穴4 材質アルミ(アルマイトシルバー) 仕様貼合わせ用ライン付※プレートには枠が付いています。枠に沿って貼ってください。※ビスは付属しておりません。※標識別売 トラスコ品番815-1892 寸法(mm)110×324×2 質量(g)196 穴径(Φmm)5 穴数4 日本緑十字社品番377001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする