日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89912636
品番
TAP2020
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!
取付方式
穴2
材質
アルミ(ホワイト焼付塗装)
用途
壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください
仕様
プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。
トラスコ品番
815-1894
寸法(mm)
230×200×1 曲げしろ30
質量(g)
156
穴径(Φmm)
5
穴数
2
日本緑十字社品番
377003
注意
※ビスは付属しておりません。