日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 通路表示標識
高輝度蓄光通路誘導標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
非常口→
仕様
消防認定品電気が消えても長時間光ります。
トラスコ品番
815-1900
注文コード
89912697
品番
ASN901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
文字内容・仕様・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消防認定品
電気が消えても長時間光ります。
文字内容
非常口→
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
トラスコ品番
815-1900
寸法(mm)
100×300mm
質量(g)
38
日本緑十字社品番
377901
注意
※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89912697
ASN901
55062965
377901
高輝度蓄光通路誘導標識(非常口右矢印
日本緑十字社
1枚
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました