日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 通路表示標識
高輝度蓄光通路誘導標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
→
仕様
消防認定品電気が消えても長時間光ります。
トラスコ品番
815-1906
注文コード
89912751
品番
ASN961
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消防認定品
電気が消えても長時間光ります。
文字内容
→
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
トラスコ品番
815-1906
寸法(mm)
120mm角
質量(g)
18
日本緑十字社品番
377961
注意
※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。