日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89912794
品番
SWP-2
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
基材
透明PETステッカー
特性
蓄光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
107-7943
寸法(mm)
45角
文字内容
-
質量(g)
2.4
日本緑十字社品番
378002