日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法(mm)
15×20
トラスコ品番
105-5303
注文コード
89912837
品番
SWP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
寸法・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
特性
蓄光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
105-5303
材質
透明PETステッカー
寸法(mm)
15×20
文字内容
→
日本緑十字社品番
378006