日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光誘導標識専用プレート(壁面用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89912846
品番
SUC-T001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
穴4
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
寸法(mm)
110×330×1
質量(g)
98
穴径(Φmm)
5
穴数
4
日本緑十字社品番
379001