SUC-P010 高輝度蓄光避難口誘導標識 日本緑十字社 89912907

高輝度蓄光避難口誘導標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 日本緑十字社品番379110 注文コード89912907 品番SUC-P010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は日本緑十字社品番など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
消防認定品、白色エンビ枠付・裏テープ付
電気が消えても長時間光ります。
取付方式裏テープ付 材質(本体)高輝度蓄光アクリル、(表面)透明エンビ、(背面)アルミ トラスコ品番105-5209 寸法(mm)210×210×7 質量(g)420 日本緑十字社品番379110
注意
※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする