日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
廃液
日本緑十字社品番
381616
注文コード
89913494
品番
HY-616L
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
廃液
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
文字入り
トラスコ品番
123-7163
寸法(mm)
60×120
質量(g)
26
日本緑十字社品番
381616