HT-602M JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係 日本緑十字社 89915822

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容硫酸
寸法(mm)80×40
内容量1組(10枚)注文コード89915822品番HT-602M
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
文字内容硫酸取付方式ステッカー材質アルミステッカートラスコ品番123-7153寸法(mm)80×40質量(g)12日本緑十字社品番385602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする