日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
JIS安全標識(禁止・防火)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89916784
品番
JA-113S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
通行禁止
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷
トラスコ品番
123-8717
寸法(mm)
300×225×1
質量(g)
95
穴径(Φmm)
3
穴数
4
日本緑十字社品番
393113