抜差蝶番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左用 注文コード89917091 品番TH-159-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。
TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。
ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。

材質(ヒンジ)SUS304、(シャフト)SUSXM7、(板ばね)SUS304-CSP 用途通信機器・計測機器等 仕様左用 質量(g)67.4 ストッパーあり 取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ストッパーは簡易ロック機構です。ストッパーが効いた状態では、引き抜き方向へ、力がかからないようにしてください。特に横使いでの開閉時にはご注意ください。ストッパーが破損するおそれがあります。
※シャフトが付いている側のヒンジピースを固定側(筐体側、受け側)にしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする