※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-160-1R 抜差蝶番 栃木屋 89917125 TH-160-1R 抜差蝶番 栃木屋 89917125

抜差蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用 注文コード89917125 品番TH-160-1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。
TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。
ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。

材質(ヒンジ)SUS304、(シャフト)SUSXM7 用途通信機器・計測機器等 仕様右用 質量(g)68.3 ストッパーなし 取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ストッパーは簡易ロック機構です。ストッパーが効いた状態では、引き抜き方向へ、力がかからないようにしてください。特に横使いでの開閉時にはご注意ください。ストッパーが破損するおそれがあります。
※シャフトが付いている側のヒンジピースを固定側(筐体側、受け側)にしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする