TL-379-001 薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋 89917195 TL-379-001 薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋 89917195

薄型マグネットキャッチ(キーパー付)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89917195 品番TL-379-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。

吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 用途計測機器・OA機器・家具・家電等 材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)7.6 使用温度範囲(℃)0〜+60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付けには、M3サラ小ねじ又はサラリベットを使用し、また取付パネル側にはΦ5.0のサラ穴加工を施してください。
※マグネット(磁石)は、特性上衝撃に弱いので、直接接しないようにご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89917195
2023-09-23
用途:
バッタリ戸(ウエスタン扉)のストッパーとして使用

バッタリ戸(ウエスタン扉)のストッパーとして使用しました。薄型なので扉側にマグネットをつけても目立たずによかったです。

対象商品:
89917195
2023-02-24
用途:
子ども向け家具
製造業

側板の木口(木端)に取り付け、物の出し入れに干渉しないので気に入っています。フラッシュ丁番と合わせて使うと少し出っ張るが、カドが丸いのでトリマーでちゃちゃっと掘り込むだけで出しろを調整できる(ノミいらず。)このひと手間で本当にフラットになります。

1人が参考にしています
対象商品:
89917195
2023-05-28
用途:
扉の開き防止
株式会社フィッシング光 様 (卸売・小売業)

コンパクトで薄型なのに非常に強力でした。
手ではがすときには結構力が要ります。

1人が参考にしています
対象商品:
89917195
2022-10-11
用途:
開き網戸のキャッチ

薄くて強力なので、正面付でも出っ張らずに閉じることができる。

2人が参考にしています
対象商品:
89917195
2022-10-22
用途:
扉のマグネットキャッチ
合同会社オアシスポイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄型なので、磁力がが心配でしたが結構強力ですので満足してます。

対象商品:
89917195
2021-10-02
用途:
猫脱走防止引戸の留め具
森の修理屋 様 (サービス業)

猫脱走用防止の引き戸や折戸を自作しましたが、開かないように留め具を検討していました。このマグネットは薄型なので絞めた際の隙間はほとんど気にならない程度で磁力も強いので高さ1800mmの引き戸でも2個で十分でした。

3人が参考にしています
対象商品:
89917195
2018-12-12
用途:
自作棚扉
ダイテック岐阜 様

薄いのにしっかり確実にホールドしてくれます重宝しています。

対象商品:
89917195
2017-07-25
用途:
造作家具工事にて
サービス業

ホームセンターに奥行のあるマグネットキャッチはありますが、これだけ薄いタイプはありませんでした。重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする