フリーストップヒンジ(屋外型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89917222 品番 TH-165-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。

寸法A(mm)50 寸法A1(mm)51 寸法B(mm)39 寸法C(mm)26 寸法D(mm)16 寸法E(mm)t1.5 寸法F(mm)3.5(+0.4〜-0.2) 材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM 用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。 使用温度範囲(℃)+10〜+50 使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。 取付け方法シャフト水平状態 設定トルク(Nm)0.2(+0.15〜0)、2kgf・cm(+1.5〜0) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89917213
2023-06-17
用途:
アクリル板固定
おおの整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

アクリル板固定が任意の角度でトルク調整出来て稼働する事も出来るため便利。

2020-05-11
用途:
魚探BOXの前蓋に使用
その他業種

任意の位置で止まるので、良い。しかし、垂直より手前では、ゆっくりと落ちてくる。少しトルク不足の為、星−1です。

対象商品:
89917213
2015-08-28
用途:
仮設ドア

探していた商品がモノタロウで見つかって良かったです。しっかりした作りのため、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする