フリーストップヒンジ(屋外型)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89917231 品番TH-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。

材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR 用途小型蓋・表示板等 使用温度範囲(℃)-20〜+80 使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。 取付け方法シャフト水平状態 設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89917231
2019-03-05
用途:
カヤックへの艤装
製造業

フリーストップヒンジ…どんなものか全くイメージ出来なかったのですが、可動式の魚探振動子アームを作るために購入してみました。ブレーキが効きながら『ジワッ』と動くので使用目的としては良いのですが、出来れば一回り大きなサイズが欲しかったかなぁ…剛性的に少し不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする