※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスボックス 51B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89917466 品番 リスボックス 51B C/GY
参考基準価格(税別)¥51,750 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。
滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。
組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。
封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です
持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。
5色のカラーバリエーション。

用途
プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。
更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
容量(L)51 クリア/グレー フタの有無あり 材質PP+TPE(エラストマー) 寸法(mm)(ロック部外寸)600×350 有効内寸(mm)585×340×259 外寸(mm)602×352×280 内寸(mm)585×340×259 折りたたみ寸法(mm)845×528×32 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする