※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カード・カード差し
カード差し ワンタッチ式 RB120×65
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
89917895
品番
RB120×65
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
適合
CB-S41AF、CB-S51AF、CF-S41AF、CF-S51AF、CB-S31A、CB-S41A、CB-S51A、CB-S60W、CB-M40W、CB-M50W、CB-M60W、CB-SL32A、CB-SL39A、CB-SL52A、CB-S31AT、CB-S41A
外形寸法(縦×横)(mm)
65×120
色
クリア
用途
オプションカード差し
材質
PP
注意
※商品によっては取り付けられない場合がございます。