※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カード差し ワンタッチ式 NR104×60

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 89918193 品番 NR104×60
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。

適合折りたたみコンテナーNRシリーズ専用 外形寸法(縦×横)(mm)72×104 クリア 用途オプションカード差し 材質PP 外寸(mm)104×72 アズワン品番65-0373-88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89918193
2021-05-12
用途:
折りたたみコンテナ

モノタロウのプラスチックコンテナを購入して、
対応するカード差しも欲しいと思い、調べて
注文しました。
問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする