曜日別特売
リスキャリー90・60(大) 平台車 リスキャリー90・60(大) 平台車 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89918342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスキャリー90・60(大) 平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード89918342品番リスキャリー90・60(大) 平台車
参考基準価格(税別)¥47,270販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。
多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。

荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)185質量(kg)11.5ブルー車輪径(Φmm)102材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター4インチゴム車(自在×4)、小音キャスター標準装備荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-5043-59特性静音荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする